Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 609-2Z-HLC-C3

  • ERIKS:12624143
  • Fabrikant:4012802324488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
609
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
3.35 kN
Statisch draaggetal
1.43 kN
Referentietoerental
28500 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Alternatieven

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026