Eriks
SKF

SKF 6044 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 220 mm ID, 340 mm OD, 56 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757886
  • Fabrikant:7316577098115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.046,42/ stukexcl. btw

€ 2.476,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
56 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
247 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.35 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
18.9 kg
Gewicht
41.6 lb
Alternatieven

€ 1.762,10/ stukexcl. btw

€ 2.132,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026