€ 1.762,10/ stukexcl. btw
€ 2.132,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 247 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 2700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 11.5 kN |
Grenstoerental | 3300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 18.7 kg |
Gewicht | 41.226 lb |
€ 2.046,42/ stukexcl. btw
€ 2.476,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026