€ 842,91/ stukexcl. btw
€ 1.019,92incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Statisch draaggetal | 143 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.93 kg |
€ 636,81/ stukexcl. btw
€ 770,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026