Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6032-M-C3

  • ERIKS:11832489
  • Fabrikant:4012801275590
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 636,81/ stukexcl. btw

€ 770,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6032
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
136 kN
Referentietoerental
3750 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 842,91/ stukexcl. btw

€ 1.019,92incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026