Eriks
SKF

SKF 6030 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 150 mm ID, 225 mm OD, 35 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757867
  • Fabrikant:7316570701784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 752,33/ stukexcl. btw

€ 910,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
125 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.82 kg
Gewicht
10.6 lb
Alternatieven

€ 571,27/ stukexcl. btw

€ 691,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026