€ 571,27/ stukexcl. btw
€ 691,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-M |
Type | Single Row Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Referentietoerental | 3850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5600 kN |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.93 kg |
da_min | 160.2 mm |
B | 35 mm |
D | 225 mm |
d | 150 mm |
D1 | 201.42 mm |
d1 | 174.36 mm |
Da_max | 214.8 mm |
ra | 2.1 mm |
€ 752,33/ stukexcl. btw
€ 910,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026