€ 437,30/ stukexcl. btw
€ 529,13incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 125 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.9 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.2 kg |
Gewicht | 9.26 lb |
€ 359,78/ stukexcl. btw
€ 435,33incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026