Eriks
FAG

FAG 6030, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 150 mm ID, 225 mm OD, 35 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667551
  • Fabrikant:4012801201865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 359,78/ stukexcl. btw

€ 435,33incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
3850 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.6 kN
Grenstoerental
3950 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.12 kg
Gewicht
9.083 lb
Alternatieven

€ 437,30/ stukexcl. btw

€ 529,13incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026