€ 604,47/ stukexcl. btw
€ 731,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.95 kg |
Gewicht | 8.7 lb |
€ 472,94/ stukexcl. btw
€ 572,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026