Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6028-M-C3

  • ERIKS:11832485
  • Fabrikant:4012801275514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 472,94/ stukexcl. btw

€ 572,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6028
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
117 kN
Statisch draaggetal
109 kN
Referentietoerental
4050 tr/min
Grenstoerental
5500 tr/min
Alternatieven

€ 604,47/ stukexcl. btw

€ 731,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026