Eriks
SKF

SKF 6026, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757854
  • Fabrikant:7316576621116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 255,45/ stukexcl. btw

€ 309,09incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.35 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.2 kg
Gewicht
7.06 lb
Alternatieven

€ 246,60/ stukexcl. btw

€ 298,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026