Eriks
FAG

FAG 6026, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667547
  • Fabrikant:4012801201773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 246,60/ stukexcl. btw

€ 298,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
113 kN
Statisch draaggetal
101 kN
Referentietoerental
4350 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.42 kg
Gewicht
7.54 lb
Alternatieven

€ 255,45/ stukexcl. btw

€ 309,09incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026