€ 167,51/ stukexcl. btw
€ 202,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 88.4 kN |
Statisch draaggetal | 80 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.09 kg |
Gewicht | 4.6 lb |
€ 189,63/ stukexcl. btw
€ 229,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026