Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6024-C3

  • ERIKS:11832477
  • Fabrikant:4012801275224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 189,63/ stukexcl. btw

€ 229,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6024
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
88 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Referentietoerental
4450 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Alternatieven

€ 167,51/ stukexcl. btw

€ 202,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026