Eriks
SKF

SKF 6021/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757836
  • Fabrikant:7316577088840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 129,05/ stukexcl. btw

€ 156,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
65.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.56 kg
Gewicht
3.45 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6021-C3

  • Eriks:11832469
  • Manufacturer:167184020030

€ 136,27/ stukexcl. btw

€ 164,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026