€ 136,27/ stukexcl. btw
€ 164,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6021 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
€ 129,05/ stukexcl. btw
€ 156,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026