Eriks
SKF

SKF 6020/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757831
  • Fabrikant:7316577065599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 95,85/ stukexcl. btw

€ 115,98incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.22 kg
Gewicht
2.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6020-C3

  • Eriks:11832465
  • Manufacturer:167183480030

€ 112,22/ stukexcl. btw

€ 135,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026