Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6020-C3

  • ERIKS:11832465
  • Fabrikant:4012801157643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 112,22/ stukexcl. btw

€ 135,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6020
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Grenstoerental
6100 tr/min
Alternatieven

€ 95,85/ stukexcl. btw

€ 115,98incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026