Eriks
SKF

SKF 6017-2Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757803
  • Fabrikant:7316576681028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 75,15/ stukexcl. btw

€ 90,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.934 kg
Gewicht
2.06 lb
Alternatieven

€ 84,75/ stukexcl. btw

€ 102,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026