€ 84,75/ stukexcl. btw
€ 102,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 53 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.5 kN |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.94 kg |
Gewicht | 2.072 lb |
da_min | 91 mm |
B | 22 mm |
D | 130 mm |
d | 85 mm |
D1 | 116.04 mm |
d1 | 99.2 mm |
D2 | 119.24 mm |
Da_max | 124 mm |
ra | 1 mm |
€ 75,15/ stukexcl. btw
€ 90,93incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026