€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39.7 kN |
Statisch draaggetal | 31 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.597 kg |
Gewicht | 1.32 lb |
€ 52,20/ stukexcl. btw
€ 63,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026