Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6014-C3

  • ERIKS:11832440
  • Fabrikant:4012801163903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 52,20/ stukexcl. btw

€ 63,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6014
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
40.5 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Referentietoerental
6800 tr/min
Grenstoerental
8600 tr/min
Alternatieven

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026