Eriks
SKF

SKF 6013/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757761
  • Fabrikant:7316571366616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 31,83/ stukexcl. btw

€ 38,51incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.427 kg
Gewicht
0.94 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6013-C3

  • Eriks:11832436
  • Manufacturer:167179290030

€ 40,73/ stukexcl. btw

€ 49,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026