€ 40,73/ stukexcl. btw
€ 49,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6013 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Referentietoerental | 7100 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
€ 31,83/ stukexcl. btw
€ 38,51incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026