Eriks
SKF

SKF 6012/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757752
  • Fabrikant:7316573400042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,66/ stukexcl. btw

€ 31,05incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.395 kg
Gewicht
0.87 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6012-C3

  • Eriks:11832433
  • Manufacturer:167178480030

€ 29,14/ stukexcl. btw

€ 35,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026