Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6012-C3

  • ERIKS:11832433
  • Fabrikant:4012801163767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,14/ stukexcl. btw

€ 35,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6012
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
7600 tr/min
Grenstoerental
10100 tr/min
Alternatieven

€ 25,66/ stukexcl. btw

€ 31,05incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026