Eriks
SKF

SKF 6009/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757717
  • Fabrikant:7316571364964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,11/ stukexcl. btw

€ 18,28incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.235 kg
Gewicht
0.52 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6009-C3

  • Eriks:11832419
  • Manufacturer:167176000030

€ 17,17/ stukexcl. btw

€ 20,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026