€ 17,17/ stukexcl. btw
€ 20,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6009 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 21.2 kN |
Statisch draaggetal | 14.4 kN |
Referentietoerental | 9700 tr/min |
Grenstoerental | 13100 tr/min |
€ 15,11/ stukexcl. btw
€ 18,28incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026