Eriks
SKF

SKF 6008/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757706
  • Fabrikant:7316571364940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,64/ stukexcl. btw

€ 14,08incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.185 kg
Gewicht
0.41 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6008-C3

  • Eriks:11832410
  • Manufacturer:167175110030

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026