€ 13,19/ stukexcl. btw
€ 15,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6008 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Referentietoerental | 10600 tr/min |
Grenstoerental | 14600 tr/min |
€ 11,64/ stukexcl. btw
€ 14,08incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026