Eriks
SKF

SKF 6005/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757650
  • Fabrikant:7316571364827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0738 kg
Gewicht
0.16 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6005-C3

  • Eriks:11832386
  • Manufacturer:167172440030

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026