Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6005-C3

  • ERIKS:11832386
  • Fabrikant:4012801056311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6005
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
5.9 kN
Referentietoerental
15200 tr/min
Grenstoerental
21900 tr/min
Alternatieven

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026