Eriks
SKF

SKF 6002 TN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:23757566
  • Fabrikant:7316570544480
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 9,32/ stukexcl. btw

€ 11,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0277 kg
Gewicht
0.061 lb
Alternatieven

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026