€ 5,12/ stukexcl. btw
€ 6,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.3 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Referentietoerental | 23200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.191 kN |
Grenstoerental | 37000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.027 kg |
Gewicht | 0.06 lb |
€ 9,32/ stukexcl. btw
€ 11,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026