€ 4,14/ stukexcl. btw
€ 5,01incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.12 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.03 kg |
Gewicht | 0.066 lb |
€ 5,12/ stukexcl. btw
€ 6,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026