Eriks
FAG

FAG 6002-C, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667315
  • Fabrikant:4012802363326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6.3 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
23200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.191 kN
Grenstoerental
31500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.029 kg
Gewicht
0.06 lb
Alternatieven

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026