€ 4,23/ stukexcl. btw
€ 5,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.1 kN |
Grenstoerental | 38000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0195 kg |
€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 17/11/2026