Eriks
FAG

FAG 6001-C-C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:14181046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.9 kN
Statisch draaggetal
2.37 kN
Referentietoerental
26000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.164 kN
Grenstoerental
42500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.021 kg
Gewicht
0.046 lb
Alternatieven

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026