€ 3,51/ stukexcl. btw
€ 4,25incl. btw
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Referentietoerental | 67000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.083 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0178 kg |
Gewicht | 0.039 lb |
€ 4,74/ stukexcl. btw
€ 5,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026