€ 4,74/ stukexcl. btw
€ 5,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6000 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Statisch draaggetal | 1.97 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Grenstoerental | 44500 tr/min |
€ 3,51/ stukexcl. btw
€ 4,25incl. btw
171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026