€ 2.048,67/ stukexcl. btw
€ 2.478,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Binnendiameter | 8.6614 in |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Buitendiameter Cup | 13.3858 in |
Cup breedte | 57 mm |
Cup breedte Inch | 2.2441 in |
Cone breedte | 76 mm |
Cone breedte inch | 2.9921 in |
Totale breedte | 76 mm |
Totale breedte inch | 2.9921 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 955 kN |
Statisch draaggetal | 1660 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 150 kN |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 53.6 lb |
€ 2.443,44/ stukexcl. btw
€ 2.956,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026