€ 2.443,44/ stukexcl. btw
€ 2.956,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Totale breedte | 76 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 890 kN |
Statisch draaggetal | 163 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 182 kN |
Grenstoerental | 1130 tr/min |