Eriks
SKF

SKF 3202 A-2ZTN9/C3, Hoekcontactlager, 30 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymeer Kooi

  • ERIKS:12427390
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Polymeer
Dynamisch draaggetal
11.2 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Gewicht
0.07 kg