Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Hoekcontactlager, Polymeer Koo...
Hoekcontactlager, Polymeer Kooi
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Eenrijig
1
Binnendiameter [mm]
15
1
Buitendiameter [mm]
35
1
Breedte [mm]
Contacthoek [°]
Kooi
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Hoekcontactlager, Polymeer Kooi
Product
Binnendiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Binnendiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
3202 A-2ZTN9/C3, Hoekcontactlager, 30 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymeer Kooi
15
35
15.9
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen