Eriks
SKF

SKF 30203, Eenrijig kegellager, 17 mm ID, 40 mm beker OD, 13.25 mm WD

  • ERIKS:13529474
  • Fabrikant:7316577422781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 11,74/ stukexcl. btw

€ 14,21incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Binnendiameter
0.6693 in
Buitendiameter Cup
40 mm
Buitendiameter Cup
1.5748 in
Cup breedte
11 mm
Cup breedte Inch
0.4331 in
Cone breedte
12 mm
Cone breedte inch
0.4724 in
Totale breedte
13.25 mm
Totale breedte inch
0.5217 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
18.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.83 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.17 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30203

  • Eriks:11441098
  • Manufacturer:30203

€ 12,61/ stukexcl. btw

€ 15,26incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026