€ 12,61/ stukexcl. btw
€ 15,26incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 30203 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Binnendiameter | 0.6693 in |
Buitendiameter Cup | 40 mm |
Buitendiameter Cup | 1.5748 in |
Cup breedte | 11 mm |
Cup breedte Inch | 0.4331 in |
Cone breedte | 12 mm |
Cone breedte inch | 0.4724 in |
Totale breedte | 13.25 mm |
Totale breedte inch | 0.5217 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21.3 kN |
Statisch draaggetal | 19.9 kN |