€ 1.965,27/ stukexcl. btw
€ 2.377,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1860 kN |
Dynamisch draaggetal | 1270 kN |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 25.8 kg |
Gewicht | 56.8 lb |
€ 2.110,44/ stukexcl. btw
€ 2.553,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026