€ 2.110,44/ stukexcl. btw
€ 2.553,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.26 kN |
Grenstoerental | 2.11 tr/min |
Referentietoerental | 1.06 tr/min |
€ 1.965,27/ stukexcl. btw
€ 2.377,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026