€ 2.254,15/ stukexcl. btw
€ 2.727,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2600 kN |
Dynamisch draaggetal | 1628 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 38.9 kg |
€ 2.757,56/ stukexcl. btw
€ 3.336,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026